画像準備中

VベルトA形 (スタンダード)

(147件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号230インチ 注文コード00297185 品番A230
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は有効ピッチ周長さ・種別・呼び番号など199種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 呼び番号230インチ 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
農機メンテナンス

イセキ籾摺り機のベルトが、ひび割れがあったので予防交換しました。
注文から2日で到着しました。納期、価格とも満足してます。

対象商品:
00276945
2025-08-07
用途:
屋上の排気ダクトのモーターのvベルト交換。
飲食業

完璧。
業者に頼めば3万円以上 
送料込み2本購入 2000円弱で完了。

2025-03-17
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 徳澤鉄工所 様

まだ使用はしていないが現在使用中の高速カッターのベルトが劣化しているので交換用に購入しました。
ちゃんとしたメーカーもので安くかえて良かったです。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
農業機械
農・林・水産業

注文から発送までスムーズな買い物でした。
価格の面でも良心的な購入しやすいですよね。
今後も利用したいと思います。

2024-10-15
用途:
マシンのVベルト取替えに。

どこでも買えますよ、だけど持ってきてもらえるのはとてもありがたい。
それと他の物を購入する際についでに買えるので、メンテナンス時期(取替時期)を誤らずにすみます。

2024-11-28
用途:
やっと見つかった!!!
製造業

市内のホームセンターを見て回り、見つからず、こちらで購入
問題なく使えています

対象商品:
00276814
2025-07-10
用途:
プレス機、昇降版のメンテナンス

しっかりした良い商品だとおもいます 
ありがとうございました

対象商品:
00276832
2024-04-09
用途:
東芝パッケージコンプレッサーの交換部品として
近藤マリンサービス 様

さすがにBANDOさんで捻れも振れも無くちゃんと動いてくれます。
某プライベートブランドの倍価格ですが、その価値が有ることを今回学びました。
手間と時間の無駄をしないため次回から迷わずBANDOさんを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする