※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

152XL031 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学 00298216 152XL031 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学 00298216

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)386.08 ピッチ(mm)5.08 注文コード00298216 品番152XL031
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど139種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XL ベルト幅(mm)7.9 歯数76 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)386.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)15.2 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする