曜日別特売
174XL075 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00298794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

174XL075 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00298794
174XL075 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00298794

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード00298794品番174XL075
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XLベルト幅(mm)19.1歯数87ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)441.96材質ゴムベルト厚(mm)2.25ベルト呼び長さ(inch)17.4種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00301795
2013-11-27
用途: レンズ加工機

ベルトがプーリに鋭く噛み合い左右一体の軸の回転数が正確なのでレンズの加工ミスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする