農機用Vベルト レッドSU SA形

(156件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(inch)109 注文コード00299827 品番SA109
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は有効ピッチ周長さなど134種類から選べます 他の種類を見る

VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

種別SA形 有効ピッチ周長さ(inch)109 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 用途農業機械用 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
籾摺り機修理
農・林・水産業

vベルトが背面駒で逆反りしてよくひび割れするのでこれを選びました 見た感じ期待できそうです これから何年持つか楽しみです

対象商品:
35706815
2025-05-14
用途:
除雪機
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンoffの未使用時期のメンテナンスで確認しますが
ひとシーズンでは全く問題無く使用してます。

対象商品:
35707025
2025-02-11
用途:
トラクター
ニシムラ畜産 様 (農・林・水産業)

農機メーカーから買うより安いし、早く到着する。
物は同じだし

2人が参考にしています
2025-01-29
用途:
除雪機のベルト交換
農・林・水産業

バンドーはメーカー品ですので、品質については問題ありません。モノタロウさんの,価格設定が大変安いので、利用しています。農業機械にも、利用しています。交換したら、スペアとして、常に用意しています。

対象商品:
35706763
2025-01-20
用途:
ウイングモアー走行ベルト
運輸・通信業

メーカー品なので心配は無いと思います。
耐久性に付いては三年後でないと、判りませんが、
心配は無いと思います。

対象商品:
35706937
2024-11-30
用途:
コンバインの修理
農・林・水産業

SAグレードのVベルトなので、問題なく使えました。しかも、安価で助かります。

対象商品:
35706806
2024-08-21
用途:
穀物乾燥機用のベルトのストック
オダカ自動車商会 様 (農・林・水産業)

いつも問題なく使用できるベルトです。レッドベルトをネットで安く買えるのココですね

1人が参考にしています
2024-11-13
用途:
除雪機の走行ベルトの交換品として使用。
HOPE 様

特に問題はありません。現在使用のベルトは未だ利用できるので、切断などの不具合の発生時の保守節品として購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする