※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

260XL025 シンクロベルト XL025形 バンドー化学 00300106 260XL025 シンクロベルト XL025形 バンドー化学 00300106

シンクロベルト XL025形

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)660.4 歯数130 注文コード00300106 品番260XL025
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はベルトピッチ周長・歯数など139種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯数130 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)660.4 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)26 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅025

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00297954
2024-03-18
用途:
HammondオルガンL112の歯付ベルト

L112はモーターが日本仕様の場合、60Hzモーターの下に50Hzモーターが取り付けられていて一見すると青いモーターが2個有るように見える。50Hzで使う場合、モーター歯付ベルトで駆動して、トーンホイール・ジェネレーターを回す。その場合は60Hzモーターは空転してるだけである。

対象商品:
00299205
2022-10-19
用途:
古いミシンの修理に。

35年前のミシンのベルトが切れたので交換しました。規格が同じで、実際に取り付けてもピッタリでした。が、同時に壊れた針板が入手できず、ミシンは使えない状態です。トホホ。

対象商品:
00297403
2020-12-22
用途:
糸のこ盤

中古購入の糸のこ盤の駆動用ベルトで、
切れていた為、ピッチなど調べて近い物を購入しました。
問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00297403
2019-09-06
用途:
卓上ボール盤の改造
教育・研究機関

予定日に届き、品質も問題有りませんでした。
希望のサイズが選べるので便利ですが、輸送中の破損の心配
が無い部品であれば、もっと安い送料が選べた方が嬉しいです。

対象商品:
00299101
2019-03-13
用途:
自宅のミシンの修理
サービス業

自宅のミシンの修理を完璧に行うことができました。感謝しています。

対象商品:
00299205
2017-10-06
用途:
家庭用ミシンの修理
運輸・通信業

家庭用ミシンの駆動ベルトが切れてしまい、あちこち探してモノタロウに行き当たり購入。あって本当に有り難かった。

対象商品:
00299257
2017-06-10
用途:
ジャンクミシンに
サロン・にしだ 様 (サービス業)

ジャンクミシンを落札し、針板を欲しく買い、外し、間に合わせましたが、モーターが回るのですが、中を分解したら、ベルトが切れていたので、ネットで検索しましたら、直ぐにモノラロウにありました、着き次第装着しましたら、ピッタリ合いました。ミシンがよみがえりました。

対象商品:
00299205
2015-05-01
用途:
ミシン修理
株式会社中部ミシンサービス 様

メーカーではの部品供給期限切れで在庫もありませんでしたが、
同じものが新品で購入できて有難いです。
なくさないで欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする