※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

290XL075 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00300492 290XL075 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00300492

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)736.6 ピッチ(mm)5.08 注文コード00300492 品番290XL075
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど138種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XL ベルト幅(mm)19.1 歯数145 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)736.6 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)29 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00301795
2013-11-27
用途:
レンズ加工機

ベルトがプーリに鋭く噛み合い左右一体の軸の回転数が正確なのでレンズの加工ミスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする