78XL031 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学 00301567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78XL031 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学 00301567
78XL031 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学 00301567

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード00301567品番78XL031
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XLベルト幅(mm)7.9歯数39ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)198.12材質ゴムベルト厚(mm)2.25ベルト呼び長さ(inch)7.8種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする