※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120XH400 シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ バンドー化学 00302172 1120XH400 シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ バンドー化学 00302172

シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00302172 品番 1120XH400
参考基準価格(税別)¥128,960 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ベルト形XH ベルト幅(mm)101.6 歯数128 ピッチ(mm)22.225 ベルトピッチ周長(mm)2844.8 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 ベルト呼び長さ(inch)112 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする