ケージーパルテック
手摺ブラケット L型 半受ガラス座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
34
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
60
寸法A(mm)
Φ16×58
Φ13×55
Φ13×70
Φ16×58
Φ16×70
Φ16×80
Φ16×100
Φ16×120
Φ16×150
Φ16×200
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00302812
品番
PHG34-16-58
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
寸法A(mm)
Φ16×58
寸法B(mm)
60
適合径(Φmm)
34
受サイズ(Φmm)
34
注意
※ガラス厚は12~18mmに限ります。