PHTM50-16-150 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00304036 PHTM50-16-150 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00304036 PHTM50-16-150 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00304036 PHTM50-16-150 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00304036 PHTM50-16-150 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00304036

手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00304036 品番 PHTM50-16-150
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。

材質SUS304HL・磨 用途手摺の受金具 形状直受 寸法A(mm)Φ16×150 適合径(Φmm)50 受サイズ(Φmm)50 半受長さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする