※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00304622
品番
980XH400
参考基準価格(税別)
¥117,880
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
101.6
歯数
112
ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
2489.2
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
11.3
ベルト呼び長さ(inch)
98
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応