※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

124L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00304726 124L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00304726

シンクロベルト L200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)314.33 注文コード00304726 品番124L200
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はベルトピッチ周長など69種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
12.4
許容差:±0.23mm
ベルト形L ベルト幅(mm)50.8 歯数33 ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)314.33 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする