曜日別特売
PHTK38-16-200 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00304815

 

PHTK38-16-200 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00304815
PHTK38-16-200 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00304815
PHTK38-16-200 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00304815
PHTK38-16-200 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00304815

手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合径(Φmm)38
寸法A(mm)Φ16×200
内容量1個注文コード00304815品番PHTK38-16-200
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。

用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受寸法A(mm)Φ16×200適合径(Φmm)38受サイズ(Φmm)38半受長さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする