曜日別特売
150L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00304875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00304875
150L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00304875

シンクロベルト L200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード00304875品番150L200
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
15
許容差:±0.23mm
ベルト形Lベルト幅(mm)50.8歯数40ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)381材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする