曜日別特売
PHTK48-16-300 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00305113

 

PHTK48-16-300 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00305113
PHTK48-16-300 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00305113
PHTK48-16-300 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00305113
PHTK48-16-300 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00305113

手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合径(Φmm)48.6
寸法A(mm)Φ16×300
内容量1個注文コード00305113品番PHTK48-16-300
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。

用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受寸法A(mm)Φ16×300適合径(Φmm)48.6受サイズ(Φmm)48.6半受長さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする