※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

203L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00305121 203L200 シンクロベルト L200形 バンドー化学 00305121

シンクロベルト L200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)514.35 注文コード00305121 品番203L200
参考基準価格(税別)¥12,610 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はベルトピッチ周長など69種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
20.3
許容差:±0.30mm
ベルト形L ベルト幅(mm)50.8 歯数54 ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)514.35 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする