曜日別特売
DPLⅠ15 楕円ロングブラケット(片) ケージーパルテック 00306312

DPLⅠ15 楕円ロングブラケット(片) ケージーパルテック 00306312
DPLⅠ15 楕円ロングブラケット(片) ケージーパルテック 00306312
DPLⅠ15 楕円ロングブラケット(片) ケージーパルテック 00306312

楕円ロングブラケット(片)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00306312品番DPLⅠ15
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
寸法A(mm)15.3寸法B1(mm)42.5寸法B2(mm)12寸法C(mm)19.5寸法D1(mm)17寸法D2(mm)20寸法h(mm)64.3材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする