ケージーパルテック
楕円ロングブラケット(通)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00306328
品番
DPLⅡ15
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
ZDC・ニッケルメッキ
形状
直受
寸法A(mm)
15.4
寸法C(mm)
18.4
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
28
寸法B2(mm)
23.5
寸法B1(mm)
31
寸法h(mm)
63.7