フラットレール TA12

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2010mm) 注文コード 00306355 品番 TA1220(B2)
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5 B2アルマイト 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00306346
2022-05-12
用途:
引き戸のメンテナンス

サイズや形状を間違わなければリプレースには問題皆無のとても良い商品です。このようなホームセンターなどではあまり見かけない資材をモノタロウさんは、単品でもしっかり梱包して送っていただけるので非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする