曜日別特売
DTA618(UB) フラットレール DTA6 ケージーパルテック 00306662

DTA618(UB) フラットレール DTA6 ケージーパルテック 00306662
DTA618(UB) フラットレール DTA6 ケージーパルテック 00306662

フラットレール DTA6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(1830mm)
アーバンブラウン
内容量1本(1830mm)注文コード00306662品番DTA618(UB)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5アーバンブラウン仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする