ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール UA12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00306836
品番
UA1218(B2)
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
B2アルマイト
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300