ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール UA12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2010mm)
注文コード
00306854
品番
UA1220(B2)
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
B2アルマイト
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12