フラットレール FXA22

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1830mm) 注文コード 00306924 品番 FXA2218(UB)
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質A6063S-T5 アーバンブラウン 仕様加齢対応薄型 高さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00306924
2025-11-16
用途:
借家の引戸調整修理
鈴木建築 様

築40年の借家の引戸敷居が傷んできたのでVレールとV戸車に交換、平戸車が着けてあったので堀込はそのままで戸下部を3mm程度落としただけでスムーズに動くようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
00306915
2024-05-22
用途:
敷居の補修
製造業

わが家の和室引戸は、戸車が付いていますが敷居は一般的な溝付の木製です。経年劣化で敷居みぞが凹んでしまい引戸の動きが悪くなりました。そこで、凹んだ敷居みぞをエポシキパテで埋めて平らにし、そこにフラットレールを取り付けました。びっくりするほど軽くなり最高です。

対象商品:
00306924
2024-04-03
用途:
引き戸の修理

今までの敷居に上にそのまま簡単に取り付けでき、取り付け後はスムーズに引き戸が動くようになりました。

対象商品:
00306924
2018-10-10
用途:
擦り減った敷居に張り付けて使用
製造業

家の中の3か所で、木製の敷居が擦り減って動きが悪くなったので、フラットレールを張ったところ、ドアの動きが非常にスムーズになった。
家族皆が大変喜んでいる。

2人が参考にしています
対象商品:
00306915
2018-12-12
用途:
フラットレール交換に
鉱業

交換なので何も問題はありませんが、数本でも配送してくれてありがたいです。

対象商品:
00306924
2022-03-02
用途:
自宅のレール交換

非常に不満です。
注文日2.18発送日」2.22到着は2.28国内で注文から10日もかかるなら明記してください。

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し誠に申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする