ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
フラットレール DUA12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00306994
品番
DUA1218(B2)
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
B2アルマイト
仕様
鍔付、掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12