フラットレール YXA22

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1830mm) 注文コード 00307396 品番 YXA2218(B2)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。

材質A6063S-T5 B2アルマイト 仕様加齢対応薄型 高さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00307405
2024-03-20
用途:
引戸のレール交換作業

古くなった引戸のレール交換に使用しました。サイズも丁度で素材の強度も丁度良く
接着剤なしで木部とマッチングしました。

対象商品:
00307396
2023-02-09
用途:
風呂場のアルミサッシの修理に使用

高さの低い取り付け台のあるレールを探していたので最適でした。半間で良かったのでもっと短い仕様があると助かります。運送業者が大手でない為に時間指定や再配達の調整ができず改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

商品のレビュー、ご回答ありがとうございました。日中、受け取りが可能であることが条件となる旨ご承知おきください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする