ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
フラットレール用戸車 VU133
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00308017
品番
VU133
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
仕様
V車
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33