ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
フラットレール用戸車 KSK33
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00308035
品番
KSK33
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
仕様
Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33