ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
フラットレール用戸車 YU130
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00308062
品番
YU130
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
30
仕様
V・Y・T溝レール対応
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)
30