YSK33 フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック 00308087 YSK33 フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック 00308087

フラットレール用戸車 YNK・YSK33

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00308087 品番 YSK33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)POM 寸法(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする