ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
パルステン敷居レール VW100C(M)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2000
寸法P(mm)
39
注文コード
00308193
品番
VW1020C-39
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法P
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
長さ(mm)
2000
適合
コンクリート用
寸法P(mm)
39
仕様
掃出し口可、引違用
穴数
5