ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
パルステン敷居レール VFW100N2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00308297
品番
VFW1018N2-36
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
長さ(mm)
1820
仕様
掃出し口可、引違用、穴付、平付
穴数
12
寸法P(mm)
36