ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
パルステン敷居レール SW100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00308455
品番
SW1018-43
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304 HL・SPV t=1.2
長さ(mm)
1829
仕様
戸車・掃出し口付
適合
コンクリート用
穴数
5