※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300H075 シンクロベルト H075形 バンドー化学 00308752 300H075 シンクロベルト H075形 バンドー化学 00308752

シンクロベルト H075形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)762 ピッチ(mm)12.7 注文コード00308752 品番300H075
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
30
許容差:±0.30mm
ベルト形H ベルト幅(mm)19.05 歯数60 ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)762 材質ゴム ベルト厚(mm)4.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする