曜日別特売
540H300 シンクロベルト H300形 バンドー化学 00309845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540H300 シンクロベルト H300形 バンドー化学 00309845
540H300 シンクロベルト H300形 バンドー化学 00309845

シンクロベルト H300形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード00309845品番540H300
参考基準価格(税別)¥39,530販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
54
許容差:±0.40mm
ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯数108ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)1371.6材質ゴムベルト厚(mm)4.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする