※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

880H100 シンクロベルト H100形 バンドー化学 00310816 880H100 シンクロベルト H100形 バンドー化学 00310816

シンクロベルト H100形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)2235.2 ピッチ(mm)12.7 注文コード00310816 品番880H100
参考基準価格(税別)¥21,030 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
88
許容差:±0.48mm
ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯数176 ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2235.2 材質ゴム ベルト厚(mm)4.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00308716
2015-10-20
用途:
逢着機のタイミングベルト交換に
卸売・小売業

逢着機のギアードモーター平歯車ギアに付けましたが試運転でも十分に送りが上手くいきました。ぼろぼろになったら
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする