2273TF Toffy ドキュメントファイル キングジム 00311334 2273TF Toffy ドキュメントファイル キングジム 00311334 2273TF Toffy ドキュメントファイル キングジム 00311334 2273TF Toffy ドキュメントファイル キングジム 00311334

Toffy ドキュメントファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00311334 品番 2273TF
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Toffyカラーが楽しいドキュメントファイル。
機能的に分類できるジャバラ式ポケットで、書類の出し入れや検索がスムーズ。

サイズA4 ピンク 仕様差し替え見出し付き 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)330 背幅(mm)33 ポケット数13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
伝票の仕分け
運輸・通信業

運送業です。
社名ごとの伝票の仕分けに便利です。
付属のインデックスにテプラを貼って使用しています。

対象商品:
00311334
2019-05-15
用途:
書類整理
ジーケーサービス 様

しっかりとした作りで気に入ってます。
100均の物とは全然違いますね!

対象商品:
00311343
2015-03-28
用途:
バーコードの収納
ブランジェリー ルーク 様

色も何種類もあり、ポケットも多いので満足です。もう少し外側が耐久性あるしっかりしたものであれば更にうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする