曜日別特売
907-2C カバー付カラーインデックス キングジム 00312743

カバー付カラーインデックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10組)
タイプ5色5山
内容量1パック(10組)注文コード00312743品番907-2C
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

透明カバー付き見出し。傷みにくく長期使用向き。
インデックス全面に透明なカバーが付いているので見出し山に記入した文字の汚れを防ぎ、山折れ、穴切れも防止。上山タイプは透明ポケットなどの分類表示が簡単。保護カバーは資料の一時保管に便利な透明ポケットとしても活用できます。

サイズA4タテグリーン購入法適合材質(本体)再生紙タイプ5色5山穴数2穴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00312734
2020-12-21
用途: 仕分けの時
医療・福祉・介護関連業

たまたまネットを見ていたら、インデックスが上に付いてあるものを見つけました。横に付いてあるのしか知らなかったので、仕切りが10個以上あると、探すのも大変かなと思っていたので、上にもあることで、横と組み合わせればバランスが取れます。ネットを見てると、このように今まで出会わなかった商品や便利なものが見つかるので、今回見つけられて良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする