1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313818

 

1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313818 1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313818

キングファイル ニュードッチ(タテ型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00313818 品番1274N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらからでも書類の差し替えができるファイルです。
とじ具のラッチを軽く押すだけで、左右どちらへもスムーズに開閉。

サイズA4タテ グレー 収納枚数400 幅(mm)243 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 背幅(mm)65 付属品カラーインデックス1組 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き 穴数2穴 材質(表紙)オレフィン素材 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00313818 1274N 00313468 2474A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 1冊 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00313818
2021-08-27
用途:
書類の仕分け
建設業・工事業

キングジムのこのタイプのファイルが一番使いやすいです。

対象商品:
00313827
2020-11-13
用途:
書類のファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々なファイルを使用してきたが、このニュードッチの金具はとても外しやすいので、少々割高ですが、もう他のファイルを買うことが出来ません。

対象商品:
00313784
2018-11-22
用途:
事務用品
タカオ商事株式会社 様 (建設業・工事業)

事務用として会社で使っています。
書類も厚いので助かります

対象商品:
05827884
2019-01-22
用途:
ファイリング

名の通ったメーカーの商品で使用感は全然問題ありません。納品が早くて助かっています

対象商品:
00313863
2017-07-19
用途:
書類のファイル

キングジムのファイルは使いやすいです。両面開きで、簡単にファイル出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする