1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313827 1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313827 1274N キングファイル ニュードッチ(タテ型) キングジム 00313827

キングファイル ニュードッチ(タテ型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00313827 品番1274N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらからでも書類の差し替えができるファイルです。
とじ具のラッチを軽く押すだけで、左右どちらへもスムーズに開閉。

サイズA4タテ 収納枚数400 幅(mm)243 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 背幅(mm)65 付属品カラーインデックス1組 仕様とじ具両開き 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き 穴数2穴 材質(表紙)オレフィン素材 材質(とじ具)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00313827 1274N 00313477 2474A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 1冊 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00313818
2021-08-27
用途:
書類の仕分け
建設業・工事業

キングジムのこのタイプのファイルが一番使いやすいです。

対象商品:
00313827
2020-11-13
用途:
書類のファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々なファイルを使用してきたが、このニュードッチの金具はとても外しやすいので、少々割高ですが、もう他のファイルを買うことが出来ません。

対象商品:
00313784
2018-11-22
用途:
事務用品
タカオ商事株式会社 様 (建設業・工事業)

事務用として会社で使っています。
書類も厚いので助かります

対象商品:
05827884
2019-01-22
用途:
ファイリング

名の通ったメーカーの商品で使用感は全然問題ありません。納品が早くて助かっています

対象商品:
00313863
2017-07-19
用途:
書類のファイル

キングジムのファイルは使いやすいです。両面開きで、簡単にファイル出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする