1283N キングファイル ニュードッチ(ヨコ型) キングジム 00313897

 

1283N キングファイル ニュードッチ(ヨコ型) キングジム 00313897 1283N キングファイル ニュードッチ(ヨコ型) キングジム 00313897 1283N キングファイル ニュードッチ(ヨコ型) キングジム 00313897 1283N キングファイル ニュードッチ(ヨコ型) キングジム 00313897

キングファイル ニュードッチ(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00313897 品番1283N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

とじ具の開閉は、左右のラッチを軽く押すだけで左右どちらへもスムーズに開閉。
左右どちらからでも書類の差し替えができるファイルです。
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き

サイズA4ヨコ 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材、(とじ具)スチール 付属品カラーインデックス1組 幅(mm)318 高さ(mm)227 タイプヨコ型 背幅(mm)55 穴数2穴 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き 収納枚数(枚)300 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00313897 1283N 00313635 2483A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 1冊 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする