キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル ニュードッチ(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00313924
品番
1286N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
とじ具の開閉は、左右のラッチを軽く押すだけで左右どちらへもスムーズに開閉。
左右どちらからでも書類の差し替えができるファイルです。
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
サイズ
A4ヨコ
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材、(とじ具)スチール
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
318
色
青
高さ(mm)
227
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
85
穴数
2穴
とじ厚(mm)
60
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:両開き
収納枚数(枚)
600
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00313924
1286N
00313662
2486A
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー
キングジム
1冊
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)