キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
クリアーファイル サイドイン ヒクタス±用ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
00315455
品番
7107
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
クリアーファイル サイドイン ヒクタス±専用ポケット。
ポケットは書類を内側から入れるので、脱落しにくく持ち歩きにも便利。
A3サイズを見開きのまま収納可能。
サイズ
A4タテ
仕様
エンボス加工
材質
PP
幅(mm)
235
色
クリア
高さ(mm)
303
穴数
6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
シート厚さ(mm)
(ポケット)0.05
アズワン品番
64-8835-60
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。