144 クリアーファイルGL キングジム 青色 00316347

クリアーファイルGL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB4タテ 注文コード00316347 品番144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。
ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。
移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。
タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。

サイズB4タテ 仕様差し替え式、台紙あり、表紙ポケット付き 幅(mm)309 高さ(mm)374 背幅(mm)51 穴数4穴 ポケット数30 とじ具の種類パイプ式 最大ポケット数45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする