曜日別特売
154 クリアーファイルGL キングジム 00316365

クリアーファイルGL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA3タテ
内容量1冊注文コード00316365品番154
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

A2判の大型サイズにも対応する丈夫な貼表紙を採用。図面、ポスターなども収納できます。
ポケットの追加・差し替えが簡単なパイプ式とじ具。
移動時に不用意な表紙の開きを防ぐファイルバンド付き。
タテ入れタイプの厚めの透明PP製ポケット。

サイズA3タテ仕様差し替え式、台紙あり、表紙ポケット付き幅(mm)350高さ(mm)429背幅(mm)51穴数4穴ポケット数20とじ具の種類パイプ式最大ポケット数45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする