キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイルカラーベース ハンディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黒
注文コード
00316828
品番
122CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
色
黒
サイズ
B5タテ
ポケット数
10
材質
再生PP
幅(mm)
203
高さ(mm)
267
背幅(mm)
10