キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイルカラーベース ハンディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ネイビー
注文コード
00316837
品番
132CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
色
ネイビー
サイズ
A4タテ
ポケット数
10
材質
再生PP
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
背幅(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00316837
132CH
00316882
132CH
クリアーファイルカラーベース ハンディ
キングジム
1冊
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です