キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイルカラーベース ハンディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黄緑
注文コード
00316855
品番
132CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
色
黄緑
サイズ
A4タテ
ポケット数
10
材質
再生PP
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
背幅(mm)
10