117C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318212

 

117C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318212
117C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318212
117C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318212

サイドインクリアーファイルカラーベース

(7件のレビュー)
取扱い終了
サイズA5タテ
内容量1冊注文コード00318212品番117C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。台紙は表紙と同系色。
書類を横から入れるタイプなので、書類が落ちずに携帯に便利。倍サイズの資料を見開きのままでファイルできます。
ポケットは光の反射を抑えたノングレアタイプのPP製フィルムを採用(反射率:メーカー比86%低減)。

サイズA5タテポケット数小口20枚(40ポケット)仕様固定式、仕切り付幅(mm)178厚さ(mm)(表紙)0.7高さ(mm)228背幅(mm)18材質(表紙)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 独身寮 A3ファイル保管用
出光興産株式会社製造業

サイドインなのでA3ファイルを保管、出し入れもある。出し入れ時ファイル角が裂ける。ファイル角の補強を考えて欲しい。私はセロテープで補強している。

対象商品 : 00318246
2020-06-11
用途: 映画チラシのファイリング
製造業

入れやすく出しやすい、視認性も良い、ただ多量にファイリングが必要なので収納数が少な過ぎる、100以上は必要。

対象商品 : 00318368
2023-01-27
用途: 図面管理
有限会社ヒロセ建設業・工事業

横入れでA2サイズまで入るのものが他にないので。値段が高いのがやや難点。

対象商品 : 00318264
2019-05-05
用途: 資料保管

大変使いやすく見やすいです。出来れば本体とビニールが剥がれやすいので強化できればいいと思います。

対象商品 : 00318212
2020-02-04
用途: 郵便振替用紙の保存
飲食業

使い勝手は良い。郵便振り会え用紙にぴったり合うので。

対象商品 : 00318334
2017-05-14
用途: チラシの整理

チラシを整理するのに役立ちました。
ただ、ポケット数が多い方がもっと役立ちます。

対象商品 : 00318343
2018-01-19
用途: 書の保管用
渡辺個人事務所サービス業

表紙が黒いのを購入したがポケットの中紙も黒色なので、毛筆の半紙を保管するのにとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする