137C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318307 137C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318307 137C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318307 137C サイドインクリアーファイルカラーベース キングジム 00318307

サイドインクリアーファイルカラーベース

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4タテ 注文コード00318307 品番137C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。台紙は表紙と同系色。
書類を横から入れるタイプなので、書類が落ちずに携帯に便利。倍サイズの資料を見開きのままでファイルできます。
ポケットは光の反射を抑えたノングレアタイプのPP製フィルムを採用(反射率:メーカー比86%低減)。

サイズA4タテ ポケット数小口20枚(40ポケット) 仕様固定式、仕切り付 幅(mm)240 厚さ(mm)(表紙)0.7 高さ(mm)315 背幅(mm)18 材質(表紙)PP アズワン品番64-8826-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
独身寮 A3ファイル保管用
出光興産株式会社 様 (製造業)

サイドインなのでA3ファイルを保管、出し入れもある。出し入れ時ファイル角が裂ける。ファイル角の補強を考えて欲しい。私はセロテープで補強している。

対象商品:
00318246
2020-06-11
用途:
映画チラシのファイリング
製造業

入れやすく出しやすい、視認性も良い、ただ多量にファイリングが必要なので収納数が少な過ぎる、100以上は必要。

対象商品:
00318368
2023-01-27
用途:
図面管理
有限会社ヒロセ 様 (建設業・工事業)

横入れでA2サイズまで入るのものが他にないので。値段が高いのがやや難点。

対象商品:
00318264
2019-05-05
用途:
資料保管

大変使いやすく見やすいです。出来れば本体とビニールが剥がれやすいので強化できればいいと思います。

対象商品:
00318212
2020-02-04
用途:
郵便振替用紙の保存
飲食業

使い勝手は良い。郵便振り会え用紙にぴったり合うので。

対象商品:
00318334
2017-05-14
用途:
チラシの整理

チラシを整理するのに役立ちました。
ただ、ポケット数が多い方がもっと役立ちます。

対象商品:
00318343
2018-01-19
用途:
書の保管用
渡辺個人事務所 様 (サービス業)

表紙が黒いのを購入したがポケットの中紙も黒色なので、毛筆の半紙を保管するのにとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする