シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00319427 品番 294TSP
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

持ち運びに便利なグリップ付きタイプ。
グリップで持つ時は引き上げて、抱える時は収納できるグリップです。デスクまわりの狭いスペースでも、ひっかけたりジャマになりません。

サイズA4 厚さ(mm)43 収納幅(mm)40 材質カラー透明PP製 幅(mm)349 高さ(mm)271(グリップ+9) 耐荷重(kg)3 アズワン品番64-8830-98
注意
※3kg以上収納してのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00319445
2022-03-08
用途:
書類入れ

作りはしっかりしています。開閉ロックもスムーズで しかもカチッとしています。A4サイズには十分で 大量に入ります。1年持てばコスパ良し。
手提げの部分がしっかりし過ぎか 男の手指では第一関節しか入れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする